セフティー3
ホースバンド
強力ネジ締めタイプのホースバンドです。
ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。
ネジ式なので、しっかり固定できます。
ネジ式なのでいたずらをされにくいです。
用途
散水ホースを固定。
タイプ
ネジタイプ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65387639
-
ステンレス
12~20
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
65387648
-
バンド:ステンレス、スクリュー:鉄
16~25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
65387657
-
ステンレス
20~32
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください