ホースバンド

ホースバンド - セフティー3ホースバンド - セフティー3ホースバンド - セフティー3ホースバンド - セフティー3ホースバンド - セフティー3ホースバンド - セフティー3ホースバンド - セフティー3ホースバンド - セフティー3
(2件のレビュー)

簡単手締めタイプのホースバンドです。
ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。
工具なしで簡単に固定できます。
大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。

用途散水ホースを固定。材質ステンレス PPタイプつまみタイプ内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387666-12~20
オープン
269
296(税込)
当日出荷
65387675-16~25
オープン
269
296(税込)
当日出荷
65387684-20~32
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65387675
2021-12-18
用途: 水槽配管ホースの固定
製造業

・ステンレス製にしては極めて廉価。
・レバーを回転させる操作力が過大で、安全上皮手が必要。
・締め込むとバンドが円形から三角形に変形し、接続したホースより水漏れするので使えない。

対象商品 : 65387675
2021-07-30
用途: 庭の散水
農・林・水産業

庭の端までホースが届かず困っていたが、ワンタッチの結合にしたら、結合部で径が細くなり水圧が低下。タケノコのものに変えるため使用した。手締めのつまみが大きくて締めやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする