曜日別特売

草刈三冠王

草刈三冠王 - セフティー3草刈三冠王 - セフティー3草刈三冠王 - セフティー3草刈三冠王 - セフティー3草刈三冠王 - セフティー3草刈三冠王 - セフティー3
(1件のレビュー)

草刈作業を快適にする3点セットです。
軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。
6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。
地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。

用途草刈作業。刃数(p)6刃厚(mm)0.8ブレードサイズ(mm)120材質台金:S50C内容量1セット(3点)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387693230MMX36P230、ジズライザー:幅径100×高20
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
65387709255MMX40P255、ジズライザー:幅径100×高20
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65387709
2023-07-26
用途: 田畑の草刈り
田宮建設建設業・工事業

蔓、長いススキが絡みにくくなった
耐久性がどれだけあるのかまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする