曜日別特売

超剛チップソー 斬龍

超剛チップソー 斬龍 - セフティー3超剛チップソー 斬龍 - セフティー3超剛チップソー 斬龍 - セフティー3超剛チップソー 斬龍 - セフティー3超剛チップソー 斬龍 - セフティー3超剛チップソー 斬龍 - セフティー3超剛チップソー 斬龍 - セフティー3超剛チップソー 斬龍 - セフティー3

草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。
台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。
R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。
大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。
表面はクロームメッキ加工を施しています。

用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387718230MMX32PJIS230
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
65387727255MMX36PJIS255
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする