曜日別特売

充電式刈払機用チップソー充電Plus

充電式刈払機用チップソー充電Plus - セフティー3充電式刈払機用チップソー充電Plus - セフティー3充電式刈払機用チップソー充電Plus - セフティー3充電式刈払機用チップソー充電Plus - セフティー3充電式刈払機用チップソー充電Plus - セフティー3充電式刈払機用チップソー充電Plus - セフティー3充電式刈払機用チップソー充電Plus - セフティー3充電式刈払機用チップソー充電Plus - セフティー3

従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。
4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。
独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。
超薄型超硬チップを採用しています。
特殊表面加工(電着塗装)を施しています。

用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.6規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387736230MMX32PJIS230
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
65387745255MMX36PJIS255
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする