エレコム
インナーケース パソコンバッグ バッグインバッグ 11.6インチ 取っ手 軽量 前面ポケット 小物収納 ブラック
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ。
材質
本体:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約135
幅W×厚さ×高さH(mm)
約330×30×240
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約278.2×205.7×16.0※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
内容量
1個
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65388034
BM-IBH11RBK
¥
2,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください