曜日別特売

USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD

USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。

インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子数1電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く)質量(g)約900保証期間1年間付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B電源供給セルフパワーファンファンレス内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(TB)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65388734HD-LE2U3-BBブラック2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
65388716HD-LE1U3-BBブラック1
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65388725HD-LE1U3-WBホワイト1
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65388743HD-LE2U3-WBホワイト2
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65388759HD-LE4U3-BBブラック4
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65388768HD-LE4U3-WBホワイト4
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65388777HD-LE6U3-BBブラック6
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65388786HD-LE8U3-BBブラック8
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65388768
2025-05-15
用途: 事務作業
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

ノートパソコンのバックアップ用に購入しました。バッファローだし問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする