成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) - タイセイ
(1件のレビュー)

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。
キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。
施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。
選び抜かれた素材で安定した品質を確保

用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
注意
※車両が乗り入れるところや積雪地等の上から荷重がかかるところではキャップが変形する可能性があります。
全40種類を絞り込む
高さ(mm)
キャップ色
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65392094TJ20/601本60
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392103TJ20/601箱(80本)60
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392119TJ20/60グレー1本60グレー
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392128TJ20/60グレー1箱(80本)60グレー
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392137TJ20/701本70
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392146TJ20/701箱(80本)70
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392155TJ20/70グレー1本70グレー
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392164TJ20/70グレー1箱(80本)70グレー
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392173TJ20/801本80
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392189TJ20/801箱(80本)80
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392198TJ20/80グレー1本80グレー
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392207TJ20/80グレー1箱(80本)80グレー
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392216TJ20/901本90
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392225TJ20/901箱(70本)90
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392234TJ20/90グレー1本90グレー
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392243TJ20/90グレー1箱(70本)90グレー
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392259TJ20/1001本100
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392268TJ20/1001箱(60本)100
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392277TJ20/100グレー1本100グレー
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392286TJ20/100グレー1箱(60本)100グレー
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392295TJ20/1101本110
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392313TJ20/110グレー1本110グレー
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392338TJ20/1201本120
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392356TJ20/120グレー1本120グレー
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392374TJ20/1301本130
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392399TJ20/130グレー1本130グレー
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392417TJ20/1401本140
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392435TJ20/140グレー1本140グレー
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392453TJ20/1501本150
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392478TJ20/150グレー1本150グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392304TJ20/1101箱(64本)110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392329TJ20/110グレー1箱(64本)110グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392347TJ20/1201箱(58本)120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392365TJ20/120グレー1箱(58本)120グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392383TJ20/1301箱(53本)130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392408TJ20/130グレー1箱(53本)130グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392426TJ20/1401箱(46本)140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392444TJ20/140グレー1箱(46本)140グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392469TJ20/1501箱(45本)150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392487TJ20/150グレー1箱(45本)150グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65392119
2024-06-29
用途: 玄関前のリホームで使いました。
創都建設工業

土の庭をタイル貼りにするのにアクセントで使いました。
とっても、見栄えが良くなりました(*^^*)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする