曜日別特売

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) - タイセイ

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。
キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。
施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。
選び抜かれた素材で安定した品質を確保

用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
注意
※車両が乗り入れるところや積雪地等の上から荷重がかかるところではキャップが変形する可能性があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65392898TJ25/601本60
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392907TJ25/601箱(80本)60
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392916TJ25/701本70
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392925TJ25/701箱(80本)70
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392934TJ25/801本80
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392943TJ25/801箱(70本)80
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392959TJ25/901本90
オープン
1,088
1,197(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392968TJ25/901箱(60本)90
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392977TJ25/1001本100
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392986TJ25/1001箱(50本)100
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65392995TJ25/1101本110
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393013TJ25/1201本120
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393038TJ25/1301本130
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393056TJ25/1401本140
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393074TJ25/1501本150
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393004TJ25/1101箱(52本)110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393029TJ25/1201箱(48本)120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393047TJ25/1301箱(42本)130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393065TJ25/1401箱(38本)140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393083TJ25/1501箱(36本)150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする