曜日別特売

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ)

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) - タイセイ

車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。
ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。
アンカータイプで車輌走行可能になりました。
より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。
市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!
様々なニーズに応える豊富なバリエーション!
選び抜かれた素材で安定した品質を確保。

用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)25本体幅(mm)20長さ(mm)1500仕様湿式タイプアンカータイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
全20種類を絞り込む
高さ(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65393293TX25/601本60
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393309TX25/601箱(80本)60
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393318TX25/701本70
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393327TX25/701箱(70本)70
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393336TX25/801本80
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393345TX25/801箱(60本)80
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393354TX25/901本90
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393363TX25/901箱(60本)90
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393379TX25/1001本100
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393388TX25/1001箱(50本)100
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393397TX25/1101本110
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393415TX25/1201本120
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393433TX25/1301本130
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393458TX25/1401本140
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393476TX25/1501本150
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393406TX25/1101箱(49本)110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393424TX25/1201箱(45本)120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393449TX25/1301箱(39本)130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393467TX25/1401箱(36本)140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393485TX25/1501箱(34本)150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする