曜日別特売

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ)

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) - タイセイ

要求されるすべてを満たしたファーストクラスの伸縮目地材。
様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。
したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。
凍害や雪による加圧にも耐え、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性に優れたプラスチックを、さらに耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!
様々なニーズに応える豊富なバリエーション!
選び抜かれた素材で安定した品質を確保。

用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプ付着層タイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
全20種類を絞り込む
高さ(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65393494TE25/601本60
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393503TE25/601箱(30本)60
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393519TE25/701本70
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393528TE25/701箱(30本)70
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393537TE25/801本80
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393546TE25/801箱(30本)80
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393555TE25/901本90
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393564TE25/901箱(30本)90
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393573TE25/1001本100
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393589TE25/1001箱(30本)100
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393598TE25/1101本110
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393616TE25/1201本120
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393634TE25/1301本130
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393659TE25/1401本140
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393677TE25/1501本150
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393607TE25/1101箱(30本)110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393625TE25/1201箱(30本)120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393643TE25/1301箱(30本)130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393668TE25/1401箱(30本)140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393686TE25/1501箱(30本)150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする