曜日別特売

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ)

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ) - タイセイ

作業効率の大幅アップの伸縮目地材。
TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。
軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。
本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!
6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!
耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!
フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!
様々なニーズに応える豊富なバリエーション!
選び抜かれた素材で安定した品質を確保。

用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプシーリングタイプ深さ(mm)(キャップ1)15、(キャップ2)5キャップ色本体幅(mm)8キャップ幅(mm)10内容量1本
全10種類を絞り込む
高さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65393799TW10/6060
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393808TW10/7070
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393817TW10/8080
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393826TW10/9090
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393835TW10/100100
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393844TW10/110110
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393853TW10/120120
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393869TW10/130130
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393878TW10/140140
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65393887TW10/150150
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする