曜日別特売

充電式産業扇

充電式産業扇 - マキタ充電式産業扇 - マキタ充電式産業扇 - マキタ充電式産業扇 - マキタ充電式産業扇 - マキタ充電式産業扇 - マキタ充電式産業扇 - マキタ充電式産業扇 - マキタ
(1件のレビュー)
羽根枚数3風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395034CF002GZ直流36(40Vmax)AC100
17,800
14,900
16,390(税込)
当日出荷
65395043CF301DZ直流14.4/18 AC100
16,700
13,900
15,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 寝室の熱気を追い出してます

帰宅後、寝室に溜まった熱気を屋外に追い出すために利用しています。
やるのとやらないのとでは就寝時エアコンの効きが違うんです
バッテリー式は移動が楽なので2階で使った後は
更衣室に置いて湯上がりに涼んでます
ただ結構重いのでもう1サイズ小さいのでも良かったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする