充電式クリーナ CL001GRD

充電式クリーナ CL001GRD - マキタ充電式クリーナ CL001GRD - マキタ充電式クリーナ CL001GRD - マキタ充電式クリーナ CL001GRD - マキタ充電式クリーナ CL001GRD - マキタ充電式クリーナ CL001GRD - マキタ充電式クリーナ CL001GRD - マキタ充電式クリーナ CL001GRD - マキタ
(3件のレビュー)

クラス最高の静音性&滑るような操作性

種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36質量(kg)1.6(バッテリ含む)商品タイプ本体+バッテリーセット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1066幅(mm)113高さ(mm)152スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約19(実用充電) 約28(フル充電)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395068CL001GRDCOロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXオリーブ
59,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
65395077CL001GRDCWロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXホワイト
59,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
65395086CL001GRDOノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXオリーブ
55,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
65395095CL001GRDWノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXホワイト
55,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 作業場の清掃
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

リピ買いです。
同一機種を増やすことで、機種ごとに操作を覚える必要も無いので脳が安心します。
価格に似合った基本性能でとても満足しています。

対象商品 : 65395068
2023-02-27
用途: 屋内掃除
GREENHARMONYサービス業

なかなか優れものだ。電池の持ちも良いし、使い勝手も申し分ない。音も静か。ただちょっと重いのが難点だが、製品には満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 65395068
2023-02-16
用途: 社の掃除に・・
その他業種

こちら、改善点あります。
中のフィルターとカプセルをつなぐ穴に欠陥あり。
隙間が開いているのでフィルターとしての役割をしていません。
自分で塞げばなおりますが、リコール案件です。
その他は良い商品なので、ぜひ改善していただきたい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする