充電式クリーナ CL001GZ

充電式クリーナ CL001GZ - マキタ充電式クリーナ CL001GZ - マキタ充電式クリーナ CL001GZ - マキタ充電式クリーナ CL001GZ - マキタ充電式クリーナ CL001GZ - マキタ充電式クリーナ CL001GZ - マキタ充電式クリーナ CL001GZ - マキタ充電式クリーナ CL001GZ - マキタ
(3件のレビュー)

クラス最高の静音性&滑るような操作性

セット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)152種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36(40max)スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)125(パワフル)、70(強)、45(標準)、20(エコ)集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.5(BL4025)集塵方式カプセル集じん式使用可能時間(分間)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)適合バッテリーBL4025商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395104CL001GZCOロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXオリーブ
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
65395113CL001GZCWロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXホワイト
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
65395129CL001GZOノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXオリーブ
20,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
65395138CL001GZWノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXホワイト
20,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65395104
2025-09-13
用途: 現場の掃除
セイユウ建設株式会社建設業・工事業

とても吸引力があって現場が綺麗になり、とても助かりました。

対象商品 : 65395104
2025-03-22
用途: 掃除
建設業・工事業

デザイン、コスパ、共によく発送が早いので非常に満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 65395104
2022-03-10
用途: 一般家庭の清掃に
その他業種

家庭で使用していたスティッククリーナーが壊れた為、購入しました。
家庭用バッテリー内臓のクリーナーは途中でバッテリーが無くなると充電してる間使えなくなるので不便でしたが工事用のクリーナーは予備バッテリーがあるとバッテリーを交換するだけですぐ使えるし吸引力も強いので凄く使い勝手がいいです。
バッテリーと充電器は仕事の関係で所有していたので本体だけのこちらにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする