マキタ
充電式仕上釘打
ホースレスで軽快
美しい仕上がり
優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
直流36(40vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×86×243
釘装てん数(本)
100
ステープル長さ(mm)
15、20、25、30、35、40
内容量
1台
注意
※FN001GZKはバッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395165
FN001GZK
ノーズアダプタ(一般用・柔らかい下地用)・セフティゴーグル・六角棒スパナ3・フック
¥
63,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
65395156
FN001GRD
ノーズアダプタ(一般用・柔らかい下地用)・セフティゴーグル・六角棒スパナ3・フック・バッテリ・充電器
¥
98,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった