マキタ
充電式真空ポンプ
高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに
仕様
吸気口:5/16"-3/8" オスフレア
質量(kg)
8.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
383×193×210
排気速度(L/min)
113
ポンプ
2段式ロータリー
オイル量(mL)
300
到達真空度(Pa)
3
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395314
VP181DZ
¥
101,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください