マキタ
充電式サンダポリッシャ
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)
160
幅(mm)
79
質量(kg)
1.5(バッテリ含)
高さ(mm)
256
電源(V)
直流18
適合バッテリー
A-60442・A-60464
パッド径(Φmm)
ポリッシャ:75、サンダ:46
研磨能力(mm)
ポリッシャ:80、サンダ:50
1充電当たりの作業量
約37分
内容量
1台
注意
※PV300DZはバッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395375
PV300DRG
パッド75(マジック式)・スポンジパッド80(黄/白) ・ウールパッド80・パッド50(ねじ込み式)・アダプタ・サイドグリップ・バッテリ・充電器
¥
66,400
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
65395384
PV300DZ
パッド75(マジック式)・スポンジパッド80(黄/白) ・ウールパッド80・パッド50(ねじ込み式)・アダプタ・サイドグリップ
¥
31,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください