曜日別特売

500mm 充電式ポールヘッジトリマ

500mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリマ - マキタ
(6件のレビュー)

軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク

電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
ストローク数(min-1)
カット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395524MUN500WDRGブレードカバー・肩掛けバンド、バッテリBL1860B・充電器DC18RF4.2本体+バッテリ低速:1000、中速:1800、高速:2200低速:2000、中速:3600、高速:4400(min-1)[回/分]
84,700
58,980
64,878(税込)
当日出荷
65395533MUN500WDZブレードカバー・肩掛けバンド4.2本体のみ低速:1000、中速:1800、高速:2200低速:2000、中速:3600、高速:4400(min-1)[回/分]
54,900
35,980
39,578(税込)
当日出荷
65395558MUN501WDZブレードカバー・肩掛けバンド4.1本体のみ低速:1000、中速:1800、高速:2200低速:2000、中速:3600、高速:4400(min-1)[回/分]
43,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
65395549MUN501WDSFブレードカバー・肩掛けバンド、バッテリBL1830B・充電器DC18SD4.1本体+バッテリ低速:1000、中速1800、高速:2200低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
61,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65395549MUN501WDSF64090856MUN501WDWFMUN501WDSF 500ミリ充電式ポールヘッジト マキタ 64090856500ミリ充電式ポールヘッジトマキタ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 軽くて使いやすいです。良く切れます
鈴木住宅

軽くて使いやすく、良く切れます。
最初はスプリット式を使用してました。
それよりも、軽く、刃が畳めるので、移動も
楽になりました。保管も、場所を取らす
立て掛けられ、スペースもスプリットの半分
位で済みます。 生垣用ですのでセンターグリップ
を握り上下に振っても、余り疲れません。
ただ、自己責任になりますが、地面にある雑草刈り
の場合は、腰の負担が大きいと感じました。
トリマーグリップを付けて事を進めます。(社外品)
大分違います。作業時間が大分違います。

対象商品 : 65395558
2025-06-25
用途: 草刈り 庭木の刈り込み
農・林・水産業

YouTubeでいろんな方があげている動画の通り。刃の切れ味も良い。

対象商品 : 65395549
2023-07-28
用途: 背の高い生垣 生垣の普通のバリカンでは届かない端っこ
後藤造園農・林・水産業

今まで届かなく大変だった箇所が楽に作業が出来るようになりました。少し重いかなぁと思いますがエンジンの物に比べて軽く音も出ないので慣れたら使いやすいですよ。

3が参考にしています
2024-12-05
用途: 剪定及び下草刈

主に下草刈を目的として購入。
長所 とにかく早く刈れる(体感として草刈り機(チップソー)の倍以上)。ただ 
   し高刈。
   電動草刈り機に比べ、1充電での使用時間が長い。広い面積が刈れる。
短所 当方の身長(175㎝)と製品のサイズが合わない。(165㎝ぐらいの人な
   らちょうどいいかも)。ただ製品の目的外の使用のためしょうがない。
   なのでハンドル等の位置調整ができるとうれしい。
   また、製品が少し重い。
初期の感想としては以上のとおり。手早く刈れるので、本刈でなく、草が少し伸びた時のメンテに主に活用していきたい。この用途での刃先の傷みについてはもう少し使用しないと何とも言えない。

1が参考にしています
対象商品 : 65395533
2022-11-18
用途: 植木の刈り込み作業
株式会社C&Fマネジメント農・林・水産業

本体自体重くて上に有る枝の刈込が辛いです。来年には畦の草刈りにやってみたいですが、やはり重そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 65395558
2022-10-15
用途: 垣根剪定時
中新井商会卸売・小売業

まだ使用していません。感想:思ったより重く、しかし、頑丈そうで頑張ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする