マキタ
充電式集じん機 乾湿両用
吸込仕事率アップ+低騒音
電源(V)
直流 18+18→36
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸込仕事率(W)
運転音(dB)(A)
真空度(kPa)
集塵容量(L)
吸水量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395585
VC865DZ
105/35
59/51
11
8
6
7.6
¥
61,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
65395594
VC155DZ
105/35
59/51
11
15
12
7.8
¥
64,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
65395603
VC867DZ
75/25
59/51
11
8
-
8.3
¥
71,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください