マキタ
530mm 充電式芝刈機
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品
マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)
46(集草カゴ含まず)
電源
直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
20~100(10段階)
回転数(min
-1
[回/分])
標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395689
MLM001CZ
¥
156,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった