充電式ラジオ シンプルタイプ

充電式ラジオ シンプルタイプ - マキタ充電式ラジオ シンプルタイプ - マキタ充電式ラジオ シンプルタイプ - マキタ充電式ラジオ シンプルタイプ - マキタ充電式ラジオ シンプルタイプ - マキタ充電式ラジオ シンプルタイプ - マキタ充電式ラジオ シンプルタイプ - マキタ充電式ラジオ シンプルタイプ - マキタ
(4件のレビュー)

40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ

付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395698MR001GZ
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
65395707MR001GZW
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65395707
2024-09-30
用途: 農作業
農・林・水産業

AMは問題なし
FMが非常に感度が悪い、携帯ラジオのFMがよく入るのにこの製品はだめです

対象商品 : 65395698
2023-04-29
用途: 外で作業の時
建設業・工事業

山の中で作業してるのでFMの電波があまりよくない、バッテリーを外したときにメモリーが全部リセットされる。

1が参考にしています
対象商品 : 65395698
2022-05-12
用途: 屋外作業
農・林・水産業

ブルートゥースは不要。スマホのイヤホン出力を、本気のAUX入力につなげれば済むだけ。
IP65なので、ホースで水をかけても大丈夫な防水性能。
余計な機能がないから、シリーズ最長稼働時間。

3が参考にしています
対象商品 : 65395698
2022-08-12
用途: (主に自宅回りでの)農作業
農・林・水産業

思ったより重低音が聞いており、音量は非常に満足。
取っ手がFM放送のアンテナになっているが、時として感度が悪い時があり、外付けアンテナ等の取付が出来るようにするなどの改良を望む。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする