マキタ
充電機能付充電式ラジオ
マキタバッテリが充電できるラジオ
付属品
ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
5.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
268×185×427(ハンドルを起こした時)、268×185×305(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN 1 / AUX IN 2(Φ3.5mm)
スピーカー
89mm(8Ω)×2個
受信周波数
(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナ
FM:ロッドアンテナ、AM:フェライトバーアンテナ
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395768
MR300
¥
46,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
65395777
MR300B
¥
46,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください