マキタ
250mm充電式高枝チェンソー
(2件のレビュー)
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
電源タイプ
充電式
電源(V)
直流18+18=36
質量(kg)
8.3
刃長(mm)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2.779~4011×155×191
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-60
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量
杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
電源(V)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54593588
MUA251DZ
250
直流18+18=36
8.3
肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13-16・六角棒スパナ4・丸型ヤスリ4・チェーンオイル
¥
94,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
65395786
MUA251DZ
250
直流18+18=36
8.3
肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13-16・六角棒スパナ4・丸型ヤスリ4・チェーンオイル・保護メガネ
¥
94,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった