マキタ
400mm 充電式ヘッジトリマ
刃長(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min
-1
)
低速:1000、中速:1800、高速:2500
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:5000
電源(V)
36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
910×225×190
質量(kg)
3.7
電源タイプ
充電式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395829
MUH001GRDX
ブレードカバー・チップレシーバ・バッテリー×2・充電器
¥
103,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
65395838
MUH001GZ
ブレードカバー・チップレシーバ
¥
55,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった