マキタ
500mm 充電式ヘッジトリマ
付属品
ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)
3.8
電源(V)
36(40Vmax)
刃長(mm)
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1018×225×190
電源タイプ
充電式
ストローク数(min
-1
)
低速:1000、中速:1800、高速:2500
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:5000
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395856
MUH002GZ
¥
58,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった