マキタ
600mm 充電式ヘッジトリマ
付属品
ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)
4
電源(V)
36(40Vmax)
刃長(mm)
600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1120×225×190
電源タイプ
充電式
ストローク数(min
-1
)
低速:1000、中速:1800、高速:2500
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:5000
内容量
1台
注意
※MUH003GZはバッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395865
MUH003GRDX
¥
109,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
65395874
MUH003GZ
¥
61,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった