マキタ
600mm 充電式ヘッジトリマ
質量(kg)
3.5
電源(V)
直流18
刃長(mm)
600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1061×282×143
有効長(mm)
550
電源タイプ
充電式
ストローク数(min
-1
)
低速:1000、中速:1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:4400
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395908
MUH603SDGX
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ブレードカバー・チップレシーバ
バッテリ、充電器付属
¥
101,900
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
65395917
MUH603SDZ
ブレードカバー・チップレシーバ
バッテリ、充電器別売
¥
54,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった