曜日別特売

750mm 充電式ヘッジトリマ

750mm 充電式ヘッジトリマ - マキタ750mm 充電式ヘッジトリマ - マキタ750mm 充電式ヘッジトリマ - マキタ750mm 充電式ヘッジトリマ - マキタ750mm 充電式ヘッジトリマ - マキタ
質量(kg)3.6電源(V)直流18刃長(mm)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143有効長(mm)700電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395926MUH753SDGXバッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ブレードカバー・チップレシーババッテリ、充電器付属
106,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
65395935MUH753SDZブレードカバー・チップレシーババッテリ、充電器別売
59,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする