曜日別特売

充電式草刈機

充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ

軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載

付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395987MUR001GRMバッテリ(BL4040)×1本、充電器(DC40RA)4.4バッテリ、充電器セット1815×660×450(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)
90,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
65395996MUR001GZ-4.4バッテリ、充電器別売1815×660×450(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)
58,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
65396005MUR002GRMバッテリ(BL4040)×1本、充電器(DC40RA)4.4バッテリ、充電器セット1815×590×480(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)
90,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
65396014MUR002GZ-4.4バッテリ、充電器別売1815×590×480(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)
58,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
65396023MUR003GRMバッテリ(BL4040)×1本、充電器(DC40RA)3.9バッテリ、充電器セット1815×280×200(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)
90,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
65396039MUR003GZ-3.9バッテリ、充電器別売1815×280×200(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)
58,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
65396048MUR004GRMバッテリ(BL4040)×1本、充電器(DC40RA)3.8バッテリ、充電器セット1815×280×200(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)
90,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
65396057MUR004GZ-3.8バッテリ、充電器別売1815×280×200(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含)
58,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする