マキタ
充電式スプリットモータ
(1件のレビュー)
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1001×255×209(本体のみ)
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396136
MUX01GZ
¥
58,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった