Skullcandy
有線イヤホン JIB ホワイト
ノイズを軽減するフィット
マイク内蔵
通話、音楽、音量コントロール
仕様
THD:<0.1% (1mW/500Hz)
セット内容
Jib イヤホン、イヤージェル(S,M)、ユーザーガイド
色
ホワイト
タイプ
インナーイヤー
接続
3.5mm AUXケーブル
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ
保証期間
2年
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
音圧レベル(dB)
83(1mW/500Hz)
インピーダンス(Ω)
17
ドライバー径(Φmm)
10
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65395007
S2DUYK-441
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください