曜日別特売

225mm 充電式ドライウォールサンダ

225mm 充電式ドライウォールサンダ - マキタ225mm 充電式ドライウォールサンダ - マキタ225mm 充電式ドライウォールサンダ - マキタ225mm 充電式ドライウォールサンダ - マキタ225mm 充電式ドライウォールサンダ - マキタ225mm 充電式ドライウォールサンダ - マキタ225mm 充電式ドライウォールサンダ - マキタ
(1件のレビュー)

さらに優れた集じん率
「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ

長さ(mm)1120-1540幅(mm)278高さ(mm)273質量(kg)4.8パッド寸法(mm)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395323SL801DRGX18サンディングディスク#120・パッド(ソフト)・六角棒スパナ・ツールバッグ・フロントカフス24・バッテリ・充電器
134,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
65395339SL801DZ18サンディングディスク#120・パッド(ソフト)・六角棒スパナ・ツールバッグ・フロントカフス24
78,200
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65395339
2022-11-07
用途: パテの研磨
リュウテック建設業・工事業

内装においてパテのペーパー掛けは何気にウンザリ作業なのがかなり時短になった。構造上、細かい部分はできないので楽雷との併用にはなる。付属の120番だとツルツルになるので楽しくなる。
ただ、モノタロウには225サンディングペーパーを売ってない。この商品を取り扱うならペーパーも取り扱うべきだろ。
個人的にはミルカのサンディングペーパーも取り扱ってほしい。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする