充電式ブロワ

充電式ブロワ - マキタ充電式ブロワ - マキタ充電式ブロワ - マキタ充電式ブロワ - マキタ充電式ブロワ - マキタ充電式ブロワ - マキタ充電式ブロワ - マキタ
(4件のレビュー)

軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性

長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)内容量1台
注意
※MUB001GZはバッテリ、充電器別売
※MUB001GRDXはバッテリ、充電器付属
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65395804MUB001GRDXショルダーベルト ・エンドノズル80・バッテリ BL4025(2.5Ah)×2本・充電器 DC40RA
88,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
65395813MUB001GZショルダーベルト ・エンドノズル80
41,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 落ち葉の清掃

パワーが十分あり短時間で仕事を片付けることが出来ました。
つぎは4080Fを買って使用時間を長くしようと思っています。

2025-08-09
用途: 落ち葉の掃除
有本建工

パワー十分で満足してます、買ってよかったです。バッテリーの予備を大きなものにしたいと思います。価格は高いですが一度揃えればいいので準備しています。

対象商品 : 65395804
2024-05-02
用途: 社内の花壇清掃や、落ち葉の整理
卸売・小売業

パワーがあるので、作業効率が良い。クーポンを使って安く購入できたのも良かったです。充電も長い時間持つので、朝からの掃除には快適です。

対象商品 : 65395813
2023-12-18
用途: 落葉の除去用
その他業種

スペック通りではあるものの、強で使用すると10分弱しか持たない。風量を調整しながらで30分以内の作業には適している。肩掛けバンドがあるものの、重量があり取り回しには力が必要。右手でもって作業すると右足がファンに吸い寄せられて、やや使いづらい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする