ヤマニパッケージ
クリアフラワーBOX ダークブラウン台座
フラワーアレンジ用クリアケース。ダークブラウンのダンボール台座。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:2
材質
本体A-PET 台座ダンボール
形状
組み底式
色
(台座)ブラウン
内容量
1ケース(30枚×1束)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396443
F-301D
M
139
150×150×200H
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396434
F-300D
S
91
120×120×160H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396459
F-302D
L
251
200×200×300H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください