ヤマニパッケージ
アレンジ台座
フラワーアレンジ用の台座。
用途
ラッピング・持ち帰り用
仕様
パーツ数:1
形状
組み立て式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
サイズ
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396468
F-310
1ケース(50枚×2束)
ダンボール E段
ホワイト
S
65
200×200×45H
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396477
F-311
1ケース(50枚×2束)
ダンボール E段
ホワイト
M
99
250×250×60H
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396486
F-312
1ケース(20枚×5束)
ダンボール 5号段
クラフト
M
158
250×250×120H
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396495
F-313
1ケース(20枚×5束)
ダンボール 5号段
クラフト
L
198
300×300×120H
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください