ヤマニパッケージ
ミニブーケキャリー
ミニブーケをお手軽なギフトとしてワンランクアップに魅せるキャリーボックス。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール E段
形状
底ワンタッチ式
全6種類を絞り込む
色
オレンジ
ピンク
ブラック
ワインレッド
質量(g)
33
75
120
内容量
1ケース(25枚×4束)
1ケース(50枚×2束)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396504
F-324
1ケース(25枚×4束)
ブラック
100
33
100×100×100H
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396538
F-327
1ケース(25枚×4束)
ピンク
100
33
100×100×100H
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396547
F-322
1ケース(50枚×2束)
ブラック
150
75
150×150×160H
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396556
F-321
1ケース(25枚×4束)
ブラック
180
120
180×180×180H
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396513
F-325
1ケース(25枚×4束)
ワインレッド
100
33
100×100×100H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396529
F-326
1ケース(25枚×4束)
オレンジ
100
33
100×100×100H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください