ヤマニパッケージ
アレンジキャリーBOX
大人気の中身が見えるアレンジキャリーBOX!持ち帰りや宅配にぴったり!
用途
ラッピング・持帰り・宅配
仕様
パーツ数:3
材質
ダンボール E段 フタA-PET
形状
底ワンタッチ式
内容量
1ケース(25枚×2束)
注意
※宅配時には天パットをフタと本体の間にはさんでご利用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396565
F-330
エンジ
M
310
250×250×250H
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396583
F-334
ブラウン
M
310
250×250×250H
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396599
F-335
ブラック
M
310
250×250×250H
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396617
F-333
オレンジ
L
390
280×280×280H
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396626
F-336
ブラウン
L
390
280×280×280H
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396635
F-337
ブラック
L
390
280×280×280H
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396574
F-331
オレンジ
M
312
250×250×250H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396608
F-332
エンジ
L
390
280×280×280H
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください