ヤマニパッケージ
プリザアレンジM
プリザ、生け花のアレンジや宅配に。底ワンタッチで作業性もばっちり!台座付き。
用途
ラッピング・持帰り・宅配
仕様
パーツ数:2
材質
ダンボール E段
形状
底ワンタッチ式
サイズ
M
質量(g)
150
外寸法(mm)
150×150×210H
内容量
1ケース(50枚×2束)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396644
F-351
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください