ヤマニパッケージ
一輪BOX
大切な一輪の為の、ギフトボックス。黒色の箱で高級感があります。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
質量(g)
120
外寸法(mm)
78×610×70H
内容量
1ケース(50枚×2束)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396653
F-375
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください