ヤマニパッケージ
スクエアBOX
作業性もばっちりのスクエアBOX。カゴから紙にすることでエコに。ごみ処理も簡単です。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:1
形状
底ワンタッチ式
材質
ダンボール E段 スピンドル紐
内容量
1ケース(25枚×4束)
全6種類を絞り込む
サイズ
3.5寸
4寸
5寸
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外寸法(mm)
サイズ
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396696
F-386
120×120×120H
3.5寸
ブラウン
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396705
F-388
120×120×120H
3.5寸
ワインレッド
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396714
F-389
126×126×145H
4寸
ブラウン
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396723
F-391
126×126×145H
4寸
ワインレッド
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396739
F-392
177×177×173H
5寸
ブラウン
115
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396748
F-394
177×177×173H
5寸
ワインレッド
115
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください