ヤマニパッケージ
キルティングスクエア
(1件のレビュー)
キルティング模様のエンボスがおしゃれなBOX。カゴから紙にする事でごみ処理も簡単。
用途
ラッピング
色
メタリックホワイト
仕様
パーツ数:1
形状
底ワンタッチ式
材質
ダンボール E段
内容量
1ケース(10枚×10束)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396827
F-435
126×126×145H
4寸
62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396836
F-437
177×177×173H
5寸
105
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396818
F-433
120×120×120H
3.5寸
54
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください