ヤマニパッケージ
カラフルバスケット
苗ポット3寸・3.5寸を2ヶセットできます。プチギフトにぴったり!イベント毎の使い分けで店頭を華やかに。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール G段
形状
組み底式
サイズ
3.5寸×2
外寸法(mm)
155×85×120H
内容量
1ケース(25枚×4束)
全8種類を絞り込む
質量(g)
45
47
47.5
48
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396863
F-454
47.5
マザーズデイ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396879
F-455
48
ハート&グリーン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396933
F-463
48
マザーズデイ2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396888
F-458
48
リンドウ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396897
F-459
47
ハロウィン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396906
F-460
47
クリスマス
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396915
F-461
45
バレンタイン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396924
F-462
48
スプリング
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください