ヤマニパッケージ
カラフルバスケット 大
苗ポット3寸・3.5寸を2ヶセットできます。プチギフトにぴったり!イベント毎の使い分けで店頭を華やかに。
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボール G段
形状
組み底式
サイズ
3.5寸×4
外寸法(mm)
155×170×120H
内容量
1ケース(25枚×4束)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396967
F-473
73
マザーズデイ2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396949
F-471
70
バレンタイン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
65396958
F-472
73
スプリング
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください