ヤマニパッケージ
リースBOX ブラック
リース用BOX。色鮮やかなリースをブラックBOXが引き立てます。上部にリボンを通す穴が開いています。
用途
ラッピング
色
ブラック
仕様
パーツ数:2
形状
キャラメル式
材質
本体・台紙ダンボールG段 窓A-PET
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65396976
F-476
1ケース(10枚×5束)
210×210×100H
S
125.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396985
F-477
1ケース(10枚×5束)
310×310×100H
M
219.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65396994
F-478
1ケース(10枚×3束)
410×410×120H
L
360.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください