ヤマニパッケージ
宅配箱 フラワー&グリーン 横開き
フラワー用宅配箱。横開きタイプ。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。
用途
宅配箱
色
クラフト
形状
A式
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
120
120/H
155
160/H
胡蝶蘭/200
胡蝶蘭/L
胡蝶蘭/M
胡蝶蘭/S
鉢物/L
鉢物/M
内容量
選択してください
1ケース(4枚×2束)
1ケース(5枚×1束)
1ケース(5枚×2束)
1ケース(5枚×3束)
1ケース(10枚×2束)
1ケース(10枚×3束)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
サイズ
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65397168
F-532
1ケース(10枚×3束)
295×295×590H
120
668
ダンボール B段
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397177
F-533
1ケース(10枚×3束)
250×250×700H
120/H
640
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397186
F-517
1ケース(5枚×3束)
395×395×785H
160/H
1120
ダンボール A段
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397195
F-508
1ケース(10枚×2束)
275×275×1000H
155
952
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397204
F-509
1ケース(5枚×2束)
300×300×1200H
鉢物/M
1192
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397213
F-510
1ケース(5枚×2束)
375×375×1000H
鉢物/L
1410
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397229
F-516
1ケース(5枚×2束)
545×445×985H
胡蝶蘭/200
2360
ダンボール A段
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397238
F-511
1ケース(5枚×2束)
520×420×970H
胡蝶蘭/S
2200
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397247
F-512
1ケース(4枚×2束)
650×450×970H
胡蝶蘭/M
264
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397256
F-513
1ケース(5枚×1束)
720×550×1030H
胡蝶蘭/L
3400
ダンボール 本体A段 台座B段
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください