ヤマニパッケージ
リース宅配箱
リース用宅配箱。リースと台座を紐で固定でき、宅配にも安心です。
用途
宅配箱
色
クラフト
材質
ダンボール B段
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
サイズ
質量(g)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65397265
F-518
1ケース(25枚×2束)
314×308×127H
M
356
1枚組立式
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397274
F-519
1ケース(10枚×3束)
427×422×147H
L
641
のせフタ式
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください