ヤマニパッケージ
プリザS
プリザーブドフラワーの宅配に最適なサイズです。台座付き
用途
宅配箱
仕様
パーツ数:2
材質
ダンボール E段
形状
底ワンタッチ式
色
クラフト
サイズ
S
質量(g)
130
外寸法(mm)
156×156×207H
内容量
1ケース(20枚×5束)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65397283
F-520
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください