ヤマニパッケージ
キューブブラック
ボックスフラワーに最適。黒の貼箱で高級感があり、より一層お花を引き立てます。
用途
ラッピング
入数(個)
20
色
ブラック
形状
組立不要 完成形
材質
紙
内容量
1ケース(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65397299
F-521
85×85×90H(60+30)
S
64
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397308
F-522
120×120×105H(70+35)
M
107
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397317
F-523
160×160×130H(95+35)
L
177
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください