ヤマニパッケージ
宅配箱用クリアフタ
宅配箱用クリアフタ。中身を見える様に梱包出来、運送便での配送がより安心です。
用途
宅配箱
仕様
パーツ数:1
材質
A-PET
内容量
1ケース(25枚×8束)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65397344
F-527
240角
26
240×240×20H
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397353
F-528
300角
38
300×300×20H
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65397369
F-529
375角
57
375×375×20H
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください